Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C PTFE PN10 Flens 90mm DN80

  • ERIKS:12426757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.400,00/ stukexcl. btw

€ 1.694,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3763
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PP
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
99.4 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
280 mm
M
220 mm
W
220 mm
Gewicht
7.4 kg