€ 1.111,20/ stukexcl. btw
€ 1.344,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3763 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-C |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 290 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PP |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Kv-waarde | 73.4 m³/h |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
L | 290 mm |
H | 266 mm |
M | 220 mm |
W | 220 mm |
Gewicht | 5.6 kg |