Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 40mm

  • ERIKS:13248779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 740,40/ stukexcl. btw

€ 895,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3763
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
188 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PPG
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
130 mm
W
100 mm
Gewicht
3.5 kg