€ 555,60/ stukexcl. btw
€ 672,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3763 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-C |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Lijmmof |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 128 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PPG |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Kv-waarde | 4.1 m³/h |
C | 20 mm |
L | 128 mm |
H | 104 mm |
M | 130 mm |
W | 100 mm |
Gewicht | 3 kg |