Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 40mm DN32

  • ERIKS:12478772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,20/ stukexcl. btw

€ 424,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3763
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PP
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
9.5 m³/h
DN
DN32
A
135 mm
L
180 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.4 kg