Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U PTFE PN10 Lijmmof 25mm DN20

  • ERIKS:12478709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,40/ stukexcl. btw

€ 242,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3761
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
147 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PVC-U
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
4.6 m³/h
C
25 mm
L
147 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.6 kg