Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 50mm DN40

  • ERIKS:12478705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,40/ stukexcl. btw

€ 259,42incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3761
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
246 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PVC-U
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
22.5 m³/h
C
50 mm
L
246 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.6 kg