Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3761 PVC-U EPDM PN10 Lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:12478704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3761
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
188 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PVC-U
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.1 kg