Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 75mm DN65

  • ERIKS:13248683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.137,00/ stukexcl. btw

€ 5.005,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3760
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PPG
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
73.4 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
353 mm
M
255 mm
Gewicht
12 kg