€ 191,20/ stukexcl. btw
€ 231,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3760 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PVC-U |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Kv-waarde | 4.6 m³/h |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
L | 150 mm |
H | 88 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Gewicht | 0.8 kg |