Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Flens 90mm DN80

  • ERIKS:13248675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.520,00/ stukexcl. btw

€ 5.469,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3760
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PPG
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
99.4 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
389 mm
M
255 mm
Gewicht
13.6 kg