€ 258,40/ stukexcl. btw
€ 312,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3760 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PVC-U |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Kv-waarde | 37.2 m³/h |
DN | DN50 |
A | 158 mm |
L | 230 mm |
H | 191 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 3.6 kg |