Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3760 PVC-U EPDM PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12478687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,60/ stukexcl. btw

€ 253,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3760
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PVC-U
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Kv-waarde
22.5 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
200 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2.8 kg