Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 25mm

  • ERIKS:13248650
Image 1
ASAHI 3-delige kogelterugslagklep,radiaal in- en uitbouwbaar.

Deze terugslagklep is toepasbaar in zowel een horizontale als een verticale leiding.
Geschikt voor diverse chemische toepassingen en in algemene waterapplicaties.
Opslaan in lijst

€ 74,32/ stukexcl. btw

€ 89,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
31
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
100 mm
Klepvorm
Bal
Met contragewicht
Nee
Met veer
Nee
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10