Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3734EE |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVDF |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230V AC |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PVDF |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PVDF |
Materiaal spindelafdichting primair | FKM-F |
Materiaal spindelafdichting secundair | FKM-F |
Materiaal huisafdichting | FKM-F |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 62.4 m³/h |