Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13577739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3734EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair
FKM-F
Materiaal huisafdichting
FKM-F
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
40.3 m³/h