Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3733EE |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-C |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 290 mm |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V DC |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PVC-C |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PVC-C |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 320 m³/h |