Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 63mm DN50 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13577517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
156.9 m³/h