Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13577703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
40.3 m³/h