Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Flens 90mm DN80

  • ERIKS:13577735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h