Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA80 24V DC PN10 Flens 110mm DN100

  • ERIKS:13577538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA80
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
720 m³/h