Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 90mm DN80

  • ERIKS:13571661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 742,00/ stukexcl. btw

€ 897,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
310 mm
H
140 mm
M
240 mm
Gewicht
5.5 kg