Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 32mm DN25

  • ERIKS:13571656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,20/ stukexcl. btw

€ 250,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
40.3 m³/h
DN
DN25
d
25 mm
L
160 mm
H
68 mm
M
110 mm
Gewicht
0.9 kg