€ 169,20/ stukexcl. btw
€ 204,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3733 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-C |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PVC-C |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PVC-C |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 24.9 m³/h |
DN | DN20 |
d | 20 mm |
L | 150 mm |
H | 59.5 mm |
M | 100 mm |
Gewicht | 0.7 kg |