Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 63mm DN50

  • ERIKS:13571650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 403,60/ stukexcl. btw

€ 488,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
156.9 m³/h
DN
DN50
d
51 mm
L
230 mm
H
102.5 mm
M
159 mm
Gewicht
2.7 kg