Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 20mm DN15

  • ERIKS:12478853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,60/ stukexcl. btw

€ 156,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
130 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
Gewicht
0.3 kg