Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100

  • ERIKS:12478861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 992,80/ stukexcl. btw

€ 1.201,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3733
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
720 m³/h
DN
DN100
d
100 mm
L
350 mm
H
178 mm
M
300 mm
Gewicht
7 kg