Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:12478748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,20/ stukexcl. btw

€ 424,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3732
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
310 mm
H
140 mm
M
240 mm
Gewicht
4.9 kg