Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 50mm DN40 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:12478745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,60/ stukexcl. btw

€ 161,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3732
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
200 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
125.7 m³/h
DN
DN40
d
40 mm
L
200 mm
H
89 mm
M
131 mm
Gewicht
1.7 kg