Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 75mm DN65

  • ERIKS:13577599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3731EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
284 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair
FKM-F
Materiaal huisafdichting
FKM-F
Materiaal aansluitstuk
PVDF
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
320 m³/h