Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 63mm DN50

  • ERIKS:13577787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3731EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
224 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair
FKM-F
Materiaal huisafdichting
FKM-F
Materiaal aansluitstuk
PVDF
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
156.9 m³/h