Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 25mm DN20

  • ERIKS:12478906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3731
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
113 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVDF
Materiaal spindelafdichting primair
FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair
FKM-F
Materiaal huisafdichting
FKM-F
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
113 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Gewicht
0.3 kg