Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflasmof 25mm DN20

  • ERIKS:13577459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
77 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
24.9 m³/h