Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32

  • ERIKS:13577641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
93 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
62.4 m³/h