Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN10 Kunststoflaseind 75mm DN65

  • ERIKS:13577779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
284 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal aansluitstuk
PE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
320 m³/h