Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN10 Kunststoflaseind 90mm DN80

  • ERIKS:13577582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
300 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal aansluitstuk
PE
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h