Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40

  • ERIKS:12478829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,60/ stukexcl. btw

€ 294,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
149 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
125.7 m³/h
DN
DN40
d
40 mm
L
149 mm
H
89 mm
M
131 mm
C
50 mm
Gewicht
0.8 kg