€ 243,60/ stukexcl. btw
€ 294,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3730 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP/PE |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 194 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PP |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PP |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal aansluitstuk | PE |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 125.7 m³/h |
DN | DN40 |
d | 40 mm |
L | 194 mm |
H | 89 mm |
M | 131 mm |
C | 50 mm |
Gewicht | 0.8 kg |