Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PE/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15

  • ERIKS:13248686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,40/ stukexcl. btw

€ 99,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3730
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP/PE
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
124 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal aansluitstuk
PE
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
124 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
C
20 mm
Gewicht
0.2 kg