Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10

  • ERIKS:12478723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3729
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
99 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
6.6 m³/h
DN
DN10
d
13 mm
L
99 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
C
16 mm
Gewicht
0.2 kg