Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40

  • ERIKS:12478718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3729
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
164 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
125.7 m³/h
DN
DN40
d
40 mm
L
164 mm
H
89 mm
M
131 mm
C
50 mm
Gewicht
1 kg