€ 495,20/ stukexcl. btw
€ 599,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3729 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 351 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PVC-U |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PVC-U |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 720 m³/h |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
L | 351 mm |
H | 178 mm |
M | 300 mm |
C | 110 mm |
Gewicht | 9.2 kg |