Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 50mm DN40

  • ERIKS:13577633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3728EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
101 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
125.7 m³/h