Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 90mm DN80

  • ERIKS:13248762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 628,80/ stukexcl. btw

€ 760,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3728
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
284 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
430 m³/h
DN
DN80
d
78 mm
L
284 mm
H
140 mm
M
240 mm
C
90 mm
Gewicht
4.1 kg