Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:13248758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 243,20/ stukexcl. btw

€ 294,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3728
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
62.4 m³/h
DN
DN32
d
32 mm
L
150 mm
H
80.5 mm
M
121 mm
C
40 mm
Gewicht
0.7 kg