Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20

  • ERIKS:12478787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,00/ stukexcl. btw

€ 99,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3728
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
119 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
119 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Gewicht
0.3 kg