Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Lijmmof 110mm DN100

  • ERIKS:12478794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 738,40/ stukexcl. btw

€ 893,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3728
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-C
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
351 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-C
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-C
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
720 m³/h
DN
DN100
d
100 mm
L
351 mm
H
178 mm
M
300 mm
C
110 mm
Gewicht
9.9 kg