Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3726 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12478834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,32/ stukexcl. btw

€ 89,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3726
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
98 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PP
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PP
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
6.6 m³/h
DN
3/8" (10)
d
13 mm
L
98 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
Gewicht
0.1 kg