€ 99,20/ stukexcl. btw
€ 120,03incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 21 |
Type | 3726 |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 119 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | PP |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | PP |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Kv-waarde | 24.9 m³/h |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 119 mm |
H | 59.5 mm |
M | 100 mm |
Gewicht | 0.3 kg |