Eriks
ASAHI

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13577666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
21
Type
3725EE
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
86 mm
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
24.9 m³/h